HFFA 80R-2 Ojačani nosilci rezil za aksialno žlebljenje

Št. art.: 2500752
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELIFACE
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2500752
EAN/GTIN 7291075328769
Številka proizvajalca 2500752
L-število L23920 343

Opis

Opis:

Nosilci orodja za aksialno grezenje/struženje, globina reza, maks (CDX) 14 mm, širina reza (CW) 2 mm, skupna dolžina (OAL) 102 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer potopa maks (DAXX) 105 mm
  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 80 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 14 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza (CW) 2 mm
  • Širina funkcije (WF) 9,5 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 102 mm
  • Višina vpenjala (H) 32 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIFACE" Poglej vse