Stranski voziček

Št. art.: 32950
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Etažni vozički

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 32950
EAN/GTIN 4017976532950
Številka proizvajalca 32950
L-število L90080 1197

Opis

Izvedba:

vgrajen

Opis:

Modularni sistem: varjene cevi in jekleni profili, prašno lakirani v modri barvi RAL 5007, konstrukcija z vijaki. 4 police z deskami iz lesenega materiala, robovi višine 10 mm. Nosilnost na polico 60 kg. 4 vrtljiva kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. 2 z zavorami v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov). Dobavljeno v razstavljenem stanju.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 250
Dolžina uporabne površine (mm): 1250
Širina uporabne površine (mm): 470
Višine polic (mm): 285, 540, 795, 1050
Nosilnost tal (kg): 60
Celotna dolžina (mm): 1360
Skupna širina (mm): 513
Skupna višina (mm): 1130
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 125 x 32

Opomba:

v skladu s standardom EN 1757-3

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor