{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barva | sive | |
| Višina | 132 mm | |
| Širina | 147 mm | |
| Globina | 230 mm | |
| Material | Polietilen (PE); Polipropilen (PP) | |
| Nakladalni | da | |
| Možnost napisov | z vtičnimi tablicami | |
| Vrsta izdelka | prosojne škatle |
| Številka izdelka | 1782 | |
| EAN/GTIN | 4017976017822 | |
| Številka proizvajalca | 1782 | |
| L-število | L90080 1110 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |