DFN340-102-31.75A-3D-IQ Telo svedra z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva in držalom Weldon, globina vrtanja 3 × D

Št. art.: 3260212
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CHAMIQDRILL 700 Line
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3260212
EAN/GTIN 7291075317947
Številka proizvajalca 3260212
L-število L24040 1281

Opis

Opis:

Vstavljena vrtalna telesa, priključek premer stroj strani (DCONMS) 1-1/4 ″, premer rezanja (DC) 1,339″, vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 34,0, skupna dolžina (OAL) 8,56 ″, uporabna dolžina (LU) 4,01″

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED): 1,65″
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 1,339″
  • Največji premer rezanja (DCX): 1-3/8″
  • Najmanjši premer rezanja (DCN): 1,339″
  • Decimalni ekvivalent: 1,339″
  • Premer prirobnice (DF): 1,65″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 5,58″
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC): 34,0
  • Skupina dolžine: 3xD
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): HFP 340
  • Skupna dolžina (OAL): 8,56″
  • Dolžina točke (PL): 0,3″
  • Štrleča dolžina (LPR): 5,88″
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Dolžina vpenjala (LS): 2,68″
  • Vrsta vpenjala: Weldon
  • Uporabna dolžina (LU): 4,01″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "CHAMIQDRILL 700 Line" Poglej vse