DFN340-102-31.75A-3D-Corpul de găurire IQ cu capete interschimbabile, găuri interne pentru lichid de răcire și tijă plată. Adâncime de găurire: 3xD

Cod articol: 3260212
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3260212
EAN / GTIN 7291075317947
Număr producător 3260212
L-Număr L24040 1281

Descriere

Descriere:

rpul de găurire IQ cu capete interschimbabile, găuri interne pentru lichid de răcire și tijă plată. Adâncime de găurire: 3xD

Caracteristică:

  • Diametru redusăal corpului (BDRED): 1.65″
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1.339″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 1-3/8″
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 1.339″
  • Echivalent zecimal: 1.339″
  • Diametrul flanșei (DF): 1.65″
  • Lungime funcţională (LF): 5.58″
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 34.0
  • Lungimea ansamblului: 3xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HFP 340
  • Lungime totală (OAL): 8.56″
  • Lungimea vârfului (PL): 0.3″
  • Lungime exterioară (LPR): 5.88″
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 2.68″
  • Tip de coadă: Weldon
  • Lungime utilă (LU): 4.01″

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Vedeţi-le pe toate