DFN340-102-31,75A-3D-IQ boorlichaam met verwisselbare koppen, interne koelmiddelgaten en vlakke schacht. Boordiepte: 3xD

Artikelnummer: 3260212
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3260212
EAN/GTIN 7291075317947
Nummer fabrikant 3260212
L-nummer L24040 1281

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1-1/4″, snijdiameter (DC) 1,339″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 34,0, totale lengte (OAL) 8,56″, bruikbare lengte (LU) 4,01″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED): 1,65″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
  • snijdiameter (DC): 1,339″
  • maximale snijdiameter (DCX): 1-3/8″
  • snijdiameter minimum (DCN): 1,339 5,58″
  • decimale diameter: 1,339″
  • flens diameter (DF): 1,65″
  • functionele plaatlengte: 3xD
  • Identificatie van de hoofdsnijplaat (MIID): HFP 340
  • totale lengte (OAL): 8,56″
  • puntlengte (PL): 0,3″
  • uitstekende lengte (LPR): 5,88″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 2,68″
  • schachttype: Weldon
  • bruikbare lengte (LU): 4,01″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Bekijk alles