{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Skupna dolžina L | 241 mm | |
| Premer glave D | 62 mm | |
| Izvedba centrirne konice | vrtljivo | |
| Kot konice α | 60 stopinj | |
| Največji premer konice D1 | 54 mm | |
| Uporabna dolžina L2 | 51 mm | |
| Vpenjalo na strani stroja | MK5 | |
| Teža obdelovanca maks. | 1.300 kg | |
| Maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,003 mm | |
| Uporaba | brušenje; struženje | |
| Masa | 2,7 kg | |
| Vrsta izdelka | centrirna konica |
| Številka izdelka | 320700 5 | |
| EAN/GTIN | 4045197313263 | |
| Številka proizvajalca | 5WP |