{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Skupna dolžina L | 194 mm | |
| Premer glave D | 45 mm | |
| Izvedba centrirne konice | vrtljivo | |
| Kot konice α | 60 stopinj | |
| Največji premer konice D1 | 40 mm | |
| Uporabna dolžina L2 | 38 mm | |
| Vpenjalo na strani stroja | MK4 | |
| Teža obdelovanca maks. | 700 kg | |
| Maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,003 mm | |
| Uporaba | brušenje; struženje | |
| Masa | 1,1 kg | |
| Vrsta izdelka | centrirna konica |
| Številka izdelka | 320700 4 | |
| EAN/GTIN | 4045197313256 | |
| Številka proizvajalca | 4WP |