DFN 360-180-32A-5D-IQ Telo svedra z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva in držalom Weldon, globina vrtanja 5 × D

Št. art.: 3203372
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija CHAMIQDRILL 700 Line
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3203372
EAN/GTIN 7291075315028
Številka proizvajalca 3203372
L-število L24040 811

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtanje, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 32 mm, premer rezalnega roba (DC) 36 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 36.0, skupna dolžina (OAL) 281,5 mm, efektivna dolžina (LU) 180 mm

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED) 42 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 36 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 36,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 36 mm
  • Premer snopa (DF) 42 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 213,35 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 36,0
  • Razpon L/D 5 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) HFP 360
  • Skupna dolžina (OAL) 281,5 mm
  • Dolžina točke (PL) 8,15 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 221,5 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 60 mm
  • Weldon gred
  • Efektivna dolžina (LU) 180 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CHAMIQDRILL 700 Line" Poglej vse