DFN 340-102-32A-3D-IQ Telo svedra z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva in držalom Weldon, globina vrtanja 3 × D

Št. art.: 3203377
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3203377
EAN/GTIN 7291075314939
Številka proizvajalca 3203377
L-število L24040 828

Opis

Opis:

Modularna telesa vrtalnikov, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 32 mm, premer rezila (DC) 34 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 34,0, skupna dolžina (OAL) 201,2 mm, efektivna dolžina (LU) 102 mm

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED) 42 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 34 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 34,93 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 34 mm
  • Premer snopa (DF) 42 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 133,58 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 34,0
  • Razpon L/D 3 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) HFP 340
  • Skupna dolžina (OAL) 201,2 mm
  • Dolžina točke (PL) 7,62 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 141,2 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 60 mm
  • Weldon gred
  • Efektivna dolžina (LU) 102 mm