DR17.5-052-19.05-05-3D-N Sveder za obračalne rezalne ploščice z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva, globina vrtanja 3xD

Št. art.: 3201361
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija DR-TWIST
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3201361
EAN/GTIN 7291075203677
Številka proizvajalca 3201361
L-število L24150 311

Opis

Opis:

Indeksirana vrtalna telesa, premer rezanja (DC) 0,688 ″, skupna dolžina (OAL) 5,89″, uporabna dolžina (LU) 2,06″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 0,688″
  • Največji premer rezanja (DCX): 0,728″
  • Decimalni ekvivalent: 0,688″
  • Premer prirobnice (DF): 1,102″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 2,869″
  • Skupina dolžine: 3xD
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): SOMX 050204-DT
  • Skupna dolžina (OAL): 5,89″
  • Štrleča dolžina (LPR): 2,89″
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Dolžina vpenjala (LS): 3″
  • Uporabna dolžina (LU): 2,06″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "DR-TWIST" Poglej vse