DR17.5-052-19.05-05-3D-N Indexeerbare vierkante wisselplaatboren met koelmiddelboring, boordiepte 3xD

Artikelnummer: 3201361
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DR-TWIST
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3201361
EAN/GTIN 7291075203677
Nummer fabrikant 3201361
L-nummer L24150 311

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare boorlichamen, snijdiameter (DC) 0,688″, totale lengte (OAL) 5,89″, bruikbare lengte (LU) 2,06″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 0,688″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,728″
  • decimaal equivalent: 0,688″
  • flensdiameter (DF): 1,102″
  • functionele lengte (LF): 2,869″
  • Lengte groep: 3xD
  • Master Insert Identification (MIID): SOMX 050204-DTPM lengte: Lengte: Lengte: Lengte: 5,89″totale lengte: 2,89″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 3″
  • bruikbare lengte (LU): 2,06″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles