SOMX 050204-DT IC9080 Obračalne rezalne ploščice z oblikovalcem odrezkov DT za svedre DR

Št. art.: 5506611
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija DR-TWIST
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5506611
EAN/GTIN 7291075205473
Številka proizvajalca 5506611
L-število L24160 13

Opis

Opis:

Vrtalne ploščice, polmer vogala (RE) 0,4 mm, premer kroga (IC) 5,4 mm, debelina rezalne ploščice (S) 2,4 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Premer Incircle (IC) 5,4 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 2,4 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "DR-TWIST" Poglej vse