DR17.5-052-19.05-05-3D-N Vátólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3201361
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat DR-TWIST
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3201361
EAN / GTIN 7291075203677
Gyártó száma 3201361
L-szám L24150 311

Leírás

Leírás:

Váltható fúrótestek, vágási átmérő (DC) 0,688 ″, teljes hossz (OAL) 5,89 ″, használható hossz (LU) 2,06 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,688”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,728”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,688”
  • Perem átmérője (DF): 1,102”
  • Funkcionális hossz (LF): 2,869”
  • Hossz csoport: 3xD
  • Master Insert Identification (MIID): SOMX 050204-DT
  • Teljes hossz (OAL): 5,89”
  • Kiálló hossz (LPR): 2,89”
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár hossza (LS): 3”
  • Használható hossz (LU): 2,06”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "DR-TWIST" Összes megtekintése