DR165-066-20-05-4D-N Sveder za obračalne rezalne ploščice z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva, globina vrtanja 4xD

Št. art.: 3201330
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija DR-TWIST
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3201330
EAN/GTIN 7291075203998
Številka proizvajalca 3201330
L-število L24150 111

Opis

Opis:

Telo vrtalnika s WSP, premer rezalnega roba (DC) 16,5 mm, skupna dolžina (OAL) 134 mm, funkcionalna dolžina (LU) 66 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 16,5 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 18,1 mm
  • Premer snopa (DF) 25 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 83,5 mm
  • Razpon L/D 4 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) SOMX 050204-DT
  • Skupna dolžina (OAL) 134 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 84 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 50 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 66 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "DR-TWIST" Poglej vse