• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

DR165-066-20-05-4D-N Indexable Square Insert Drills with Coolant Holes, Drilling Depth 4xD

Artikelnummer: 3201330
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie DR-TWIST
Producttype Wisselplaatboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3201330
EAN/GTIN 7291075203998
Nummer fabrikant 3201330
L-nummer L24150 111

Omschrijving

Omschrijving:

Boorlichaam met WSP, snijkantdiameter (DC) 16,5 mm, totale lengte (OAL) 134 mm, functionele lengte (LU) 66 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 16,5 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 18,1 mm
  • Bundeldiameter (DF) 25 mm
  • Functionele lengte (LF) 83,5 mm
  • L/D-bereik 4xD
  • Voer de naam (MIID) SOMX 050204-DT in
  • Totale lengte (OAL) 134 mm
  • Lengte kraag (LPR) 84 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 50 mm
  • Effectieve lengte (LU) 66 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles