Soporte de barra de mandrinar BMT, BMT: 60

Número de artículo: 319888 60
Descuento
330,48 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

BMT Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior sí, con máx. 80 bar
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, descentrada ajustable
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante BMT-Bohrstangenhalter, BMT: 60
Diámetro del orificio en el lado de la pieza de trabajo D1 40 mm
Forma constructiva compacto
Con orificio para conducto de refrigeración sí
Presión de refrigerante máx. 80 bar
Interfaz Punto de separación 1
Tipo de producto soporte para varilla de mandrinar
Longitud total L 110 mm
Altura total H1 108 mm
Posibilidad de refrigeración interior sí
Material acero
Tratamiento de la superficie pavonado/a; rectificado/a
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 319888 60
EAN / GTIN 4045197877444
Número del fabricante 319888 60
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Asientos de alta precisión adaptados específicamente para el uso flexible en máquinas principales y de contrahusillos. Superficie de contacto y superficie funcional rectificadas. Dimensionado perfecto para los tornos en cuestión.
Apropiado para sistemas de refrigeración eficientes como GARANT eco, pero también para otros sistemas. Contorno exterior optimizado.
Para refrigeración interna y externa.

Ventaja:

  • Diseño optimizado en cuanto a peso y geometría.
  • Seguridad del proceso gracias a materiales de alta calidad y durabilidad.
  • Pavonado para una mayor protección contra la corrosión.
  • Con toberas pulverizadoras esféricas aseguradas hasta 80 bar.

Aplicación:

Mecanizado interno y externo en tornos CNC con revólver de herramientas BMT.
Para mecanizado interior con soporte de barras de mandrinar o brocas de plaquitas reversibles.

Idóneo para:

Tornos CNC con revólver de herramientas BMT.
  • DMG MORI: NLX 1500; NLX 2000; NLX 2500; NLX 3000; NLX 4000; NTX 2000 Generation 2; NTX 2500 Generation 2; NTX 3000 Generation 2
  • FOCUS CNC: FBL-250; FBL-320; FNL-250; FNL-320
  • MT EVO: T25; T32
  • TAKISAWA: TS-3000 T12 (3 tuercas de ranura); TS-4000 T12 (3 tuercas de ranura); TS-5000 T12 (3 tuercas de ranura)

Nota:

Bajo petición, encontrará otros soportes BMT de diferentes tamaños y dimensiones.
Tenga en cuenta que debe comprobar la compatibilidad del soporte con su máquina antes de realizar la compra. No se puede garantizar un ajuste correcto.