Držák vyvrtávací tyče BMT, BMT: 60

Artiklové číslo: 319888 60
Sleva
8 100,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

BMT Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení
ano, při max. 80 barech
Výstup chladicí a mazací kapaliny
s výstupem chladicího maziva, decentralizované, nastavitelné
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Chladicí a mazací prostředek
ano
Označení výrobce
BMT-Bohrstangenhalter, BMT: 60
Průměr otvoru na straně obrobku D1
40 mm
Konstrukce
kompaktní
S čelními chladícími tryskami
ano
Tlak chladicí kapaliny max.
80 bar
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Druh produktu
upínání vrtacích tyčí
L2
94 mm
l1
110 mm
L1
84 mm
L3
30 mm
x
80 mm
Z
70 mm
da
40 mm
Celková délka L
110 mm
Výška celková H1
108 mm
Vnitřní chlazení je možné
ano
Materiál
ocel
Povrchová úprava
broušeno; černěné
Obsah
1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319888 60
EAN / GTIN 4045197877444
Číslo výrobce 319888 60
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vysoce přesné upínače pro konkrétní stroje, pro flexibilní použití na hlavním i protilehlém vřetenu stroje. Broušená dosedací a funkční plocha. Perfektní dimenzování podle příslušného soustruhu.
Vhodné pro efektivní systémy chlazení jako je GARANT eco, ale také pro jiné systémy. Optimalizovaný vnější obrys.
Pro vnitřní a vnější chlazení.

Výhoda:

  • Konstrukce s optimalizovanou hmotností a geometrií.
  • Spolehlivost procesu díky vysoce kvalitním součástem, dlouhá životnost.
  • Černěno pro lepší ochranu proti korozi.
  • S jištěnými kulovými tryskami do 80 barů.

Použití:

Vnitřní a vnější obrábění v CNC soustruzích s nástroji revolverovými hlavami BMT.
Pro vnitřní obrábění s držáky vyvrtávacích tyčí nebo vrtáky s vyměnitelnými břitovými destičkami.

Vhodné pro:

CNC soustruhy s revolverovými hlavami BMT.
  • DMG MORI: NLX 1500; NLX 2000; NLX 2500; NLX 3000; NLX 4000; NTX 2000 Generation 2; NTX 2500 Generation 2; NTX 3000 Generation 2
  • FOCUS CNC: FBL-250; FBL-320; FNL-250; FNL-320
  • MT EVO: T25; T32
  • TAKISAWA: TS-3000 T12 (3 drážkové kameny); TS-4000 T12 (3 drážkové kameny); TS-5000 T12 (3 drážkové kameny)

Poznámka:

Další držáky BMT s různými velikostmi a rozměry jsou k dispozici na vyžádání.
Pamatujte, že před nákupem si musíte sami ověřit kompatibilitu držáku s vaším strojem. Za správnost přizpůsobení tvaru nemůžeme převzít žádnou odpovědnost.