{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Z | 58 mm | |
| x | 85 mm | |
| l1 | 115 mm | |
| da | 32 mm | |
| L1 | 64 mm | |
| L2 | 64 mm | |
| L3 | 22 mm | |
| h1 | 85 mm | |
| Sopivat koneet | Emag VL, Emag VT | |
| Tuotetyyppi | Teränpidin |
| Tuotekoodi | 319888 55/E | |
| EAN / GTIN | 4045197877451 | |
| Valmistajan numero | 319888 55/E | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |