{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vhod hladilnega mazalnega sredstva | z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično | |
| Puščanje hladilnega mazalnega sredstva | z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Vrsta vpenjala | modularni stožčasti vmesnik s sistemom krogličnih stez | |
| Izvedba vpenjala | brezdimenzionalna nazivna velikost brez hlajenja | |
| Velikost vpenjalnega trna, brez dimenzij | 40 | |
| Vrsta vpenjala | čep | |
| Dolžina držala | 35 mm | |
| Vmesnik na strani stroja | VX4 | |
| Za vrsto vpenjalne stročnice | ER-vpenjalna stročnica | |
| Velikost vpenjalne stročnice | 32 | |
| Previsna dolžina | 30 mm | |
| Zunanji premer, na strani orodja | 50 mm | |
| Zatezni moment | 5,7 Nm | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1; ločilno mesto 2 | |
| Vrsta izdelka | glava za vpenjalne stročnice | |
| Skupna dolžina | 72,5 mm | |
| Celotna višina | 50 mm | |
| Celotna širina | 50 mm | |
| Standard | DIN 6499 | |
| Vsebina | 1 kos |
| Številka izdelka | 319804 32 | |
| EAN/GTIN | 2050001743497 | |
| Številka proizvajalca | S05086 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de |