{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oblika | E | |
Izvrtina d2 (H7) | 32 mm | |
Velikost VDI | VDI 30 | |
d8 | 65 mm | |
l6 | 130 mm | |
l7 | 120 mm | |
l8 | 80 mm | |
Barvna koda VDI-držala | VDI 30 | |
Navoj M | M14 × 1,5 | |
Vrsta izdelka | VDI-držalo nožev za notranje struženje |
Številka izdelka | 319275 32 | |
EAN/GTIN | 4045197782434 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Držalo noža za notranje struženje, z zarezami Oblika E2 32 mm
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
166,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
173,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvna koda VDI-držala | VDI 30 | VDI 40 |
Oblika | E | E |
Velikost VDI | VDI 30 | VDI 40 |
d8 | 65 | 65 |
l6 | 130 | 130 |
l7 | 120 | 120 |
Vrsta izdelka | VDI-držalo nožev za notranje struženje | VDI-držalo nožev za notranje struženje |