{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oblika | E | |
Izvrtina d2 (H7) | 20 mm | |
Velikost VDI | VDI 30 | |
d8 | 55 mm | |
l6 | 108 mm | |
l7 | 100 mm | |
l8 | 63 mm | |
Barvna koda VDI-držala | VDI 30 | |
Navoj M | M14 × 1,5 | |
Vrsta izdelka | VDI-držalo nožev za notranje struženje |
Številka izdelka | 319275 20 | |
EAN/GTIN | 4045197782410 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Držalo noža za notranje struženje, z zarezami Oblika E2 20 mm
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
159,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
166,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvna koda VDI-držala | VDI 30 | VDI 40 |
Oblika | E | E |
Velikost VDI | VDI 30 | VDI 40 |
d8 | 55 | 55 |
l6 | 108 | 108 |
l7 | 100 | 100 |
Vrsta izdelka | VDI-držalo nožev za notranje struženje | VDI-držalo nožev za notranje struženje |