Porte-lames de tronçonnage Eco radial 32 mm

Réf.: 318906 32
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
  • Norme de porte-outils: ISO 26623-2
  • Arrosage interne: oui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

pour hauteur de lame H 32 mm
Support PSC 63
Norme de porte-outils ISO 26623-2
Arrosage interne oui
Longueur de col cote A 50 mm
L1 45,5 mm
⌀ ext. D 107 mm
Type de produit Porte-lames de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 318906 32
EAN / GTIN 2050002039537

Description

Utilisation:

Pour le montage de lames de rainurage avec apport de lubrifiant de tous les fabricants courants. Les trous de transfert inutilisés peuvent être obturés à l'aide des vis fournies. Avec gicleur à bille.
Pour une utilisation sur centres de tournage / fraisage.

Remarque(s):

Tirette PSC disponible sur demande.