Držalo za odrezovanje Eco, aksialno, desno, HSK-T 63, za višino lista H: 32mm

Št. art.: 318844 32
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za višino lista H (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard vpenjalnega trna: ISO 12164-3
  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izravnava osi orodja aksialno
Lega orodja desni
za višino lista H 32 mm
Trn za rezkarje HSK-T 63
Standard vpenjalnega trna ISO 12164-3
Notranje hlajenje da
Previsna dolžina A 160 mm
Zunanji ⌀ D 75 mm
Srednji zamik konic f 32 mm
Vrsta izdelka Držalo za odrezovanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 318844 32
EAN/GTIN 2050002039513
Številka proizvajalca 318844 32
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Uporaba:

Za uporabo na stružnih/rezkalnih centrih.
Za vpenjanje zarezovalnih listov z dovajanjem hladilnega sredstva vseh običajnih proizvajalcev. Nepotrebne luknje za dovajanje je mogoče zapreti z vijaki, vključenimi v obseg dobave. Vklj. s kroglično pršilno šobo.