eco držač mača za odrezivanje, aksijalni, desni 32 mm

Artikl br.: 318844 32
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
  • Norma prihvata: ISO 12164-3
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Poravnavanje osovine alata aksijalna
Položaj alata desno
za visinu mača H 32 mm
Prihvat HSK-T 63
Norma prihvata ISO 12164-3
Unutarnje hlađenje da
Duljina izboja A-dimenzija 160 mm
Vanjski ⌀ D 75 mm
Postavljanje vrha na sredinu f 32 mm
Vrsta proizvoda Držač za odrezivanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 318844 32
EAN / GTIN 2050002039513

Opis

Upotreba:

Za prihvat mačeva s prijenosom rashladne tekućine svih uobičajenih proizvođača. Otvori za prijenos koji nisu potrebni mogu se zatvoriti vijcima koji su uključeni u opseg isporuke. Uključujući i kuglastu mlaznicu za prskanje.
Za korištenje na centrima za tokarenje / glodanje.