Portautensili per troncatura Eco assiale, destro 32 mm

Codice art.: 318844 32
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Norma attacco: ISO 12164-3
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Orientamento dell'asse dell'utensile assiale
Posizione utensile destro
Per Altezza tagliente H 32 mm
Adattatore HSK-T 63
Norma attacco ISO 12164-3
Passaggio interno per LR
Sporgenza totale Dim. A 160 mm
⌀ Esterno D 75 mm
Spostamento punta-centro f 32 mm
Tipo di prodotto Portautensili per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 318844 32
EAN / GTIN 2050002039513

Descrizione

Uso:

Per l’alloggiamento di lame di troncatura con passaggio del lubrorefrigerante di tutti i comuni produttori. I fori di passaggio non necessari possono essere chiusi con le viti fornite in dotazione. Incluso spruzzatore sferico.
Per impiego su centri di tornitura e di fresatura.