Eco-avstickhållare, axiell, höger 32 mm

Art-nr: 318844 32
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager
  • Hållare norm: ISO 12164-3
  • Invändig: ja

Produktdetaljer

Tekniska data

Uppriktning för verktygsaxeln axiell
Verktygets position Höger
för Bladhöjd H 32 mm
fäste HSK-T 63
Hållare norm ISO 12164-3
Invändig ja
utkragningslängd A-mått 160 mm
Utvändig-⌀ D 75 mm
Spetscentrumförskjutning f 32 mm
Produktslag Avstickhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 318844 32
EAN/GTIN 2050002039513

Benämning

Användningsdata:

För fastsättning av stickstål med kylvätskeöverföring från alla vanliga tillverkare. Överföringshål som inte behövs kan slutas till med de skruvar som ingår i leveransen. Inklusive kulsprutmunstycke.
För användning i fleroperationsmaskiner