Eco-afsteekhouder axiaal, rechts 32 mm

Artikelnummer: 318844 32
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Opnamenorm: ISO 12164-3
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Uitlijning t.o.v. gereedschapsas axiaal
Gereedschapspositie rechts
voor zwaardhoogte H 32 mm
Opname HSK-T 63
Opnamenorm ISO 12164-3
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A-maat 160 mm
Buiten-⌀ D 75 mm
Punt-middenverplaatsing f 32 mm
Producttype Afsteekhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 318844 32
EAN/GTIN 2050002039513

Omschrijving

Toepassing:

Voor de opname van steekzwaarden met koelmiddeloverdracht van alle gangbare producenten. Niet-benodigde overdrachtgaten kunnen met de meegeleverde bouten worden afgesloten. Inclusief kogelspuitmond.
Voor toepassing op draai- en freesbewerkingscentra.