{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za tip glave | 250 mm | |
Dolžina L | 90 mm | |
Širina B | 24 mm | |
Višina H | 67,5 mm | |
ustreza barvni kodi | Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm | |
Vrsta izdelka | Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem |
Številka izdelka | 315000 250 | |
EAN/GTIN | 4019208038780 | |
Številka proizvajalca | 110161 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Garnitura čeljusti za vrtanje, 3-delna, trde 250
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
67 kosov na zalogi
|
|
Širina B | 24 | 28 |
za tip glave | 250 | 250 |
Višina H | 67,5 | 63 |
Dolžina L | 90 | 105 |
ustreza barvni kodi | Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm | Planospiralne stružne glave in čeljusti HOLEX |
Vrsta izdelka | Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem | Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem |