Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Garnitura nedeljenih stopničastih čeljusti, 3-delna, za tip glave: 160

Št. art.: 313350 160

Izberite različico in število kosov

za tip glave Nastavi ceno 3 kosi (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina čeljusti B 20 mm
Višina čeljusti H 45 mm
Dolžina čeljusti L 79 mm
Za premer vpenjalne glave 160 mm
Vpenjalna površina narebreno
Funkcija trdno
Vsebina 3 kos
Vrsta izdelka čeljust za stružno glavo
Vsebina kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 313350 160
EAN/GTIN 4019208023601
Številka proizvajalca 094000
Proizvajalec/odgovorna oseba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Uporaba:

Ker so čeljusti zamenljive v nekaj sekundah ali prestavljene na želeni premer, je smotrno imeti več garnitur čeljusti pripravljenih za uporabo na stroju. S tem se doseže minimalni čas preureditve stroja. Enote čeljusti so sestavljene npr. iz več garnitur osnovnih čeljusti z nestopničastimi mehkimi čeljustnimi nastavki, ki jih je mogoče prilagoditi na želeni premer. Ta racionalizacija ni potrebna le na NC-strojih, ampak je bistvena tudi za vsako stružnico.
Kot stružne ali vrtalne čeljusti.

Primerno za:

Stružne glave s klinastimi letvami Schunk art. 313115; 313117; 313135; 313137, stružne glave s klinastimi letvami Röhm Duro art. 313120; 313140 in drugi sistemi stružnih glav s klinastimi letvami.

Opomba:

  • Naknadno kupljeni čeljustni nastavki in stopničaste čeljusti morajo biti brušene v glavi na natančen krožni in plani tek.
  • Pri prilagoditvi na stružno glavo upoštevajte ozobljenje.