Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delna, kaljene 250

Št. art.: 312976 250
Nastavi ceno 3 kos (53,67 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za tip glave 250 mm
Dolžina L 92 mm
Širina B 28 mm
Višina H 36 mm
ustreza barvni kodi Planospiralne stružne glave in čeljusti HOLEX
Navoj M12
Vrsta izdelka Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 312976 250
EAN/GTIN 4062406154998

Opis

Opomba:

Združljivo s tričeljustno glavo Bison.