{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Backenbreite B | 28 mm | |
| Backenhöhe H | 36 mm | |
| Backenlänge L | 92 mm | |
| für Drehfutter-Durchmesser | 250 mm | |
| Befestigungsart | schrauben | |
| für Schraubengröße | M12 | |
| Inhalt | 3 St. | |
| Produktart | Drehfutter-Backen | |
| Oberfläche | gehärtet | |
| Inhalt | Stück |
| Artikelnummer | 312976 250 | |
| EAN / GTIN | 4062406154998 | |
| Herstellernummer | 312976 250 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |