Garnitura osnovnih čeljusti, 3-dijelna, kaljene 250

Artikl br.: 312976 250
Postavite cijenu 3 Piece (56,89 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za tip glave 250 mm
Duljina D (L) 92 mm
Širina B 28 mm
Visina H 36 mm
odgovaraju kodu boja HOLEX plosnata spiralna stezna glava za tokarenje i čeljust
Navoji M12
Vrsta proizvoda Čeljust glave u obliku plosnate spirale

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 312976 250
EAN / GTIN 4062406154998

Opis

Napomena:

Kompatibilan s Bison tročeljusnom glavom.