SDMT 1205PDR-HQ-MM IC908 Obračalna rezalna ploščica za splošno uporabo s štirimi vijačno oblikovanimi rezalnimi robovi, za 90-stopinjska ramena.

Št. art.: 3408031
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELIQUAD
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3408031
EAN/GTIN 7291075445411
Številka proizvajalca 3408031
L-število L23910 694

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, dolžina rezalne ploščice (INSL) 12,75 mm, debelina rezalne ploščice (S) 5 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 90 stopinj
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 12,75 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 5 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,2 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,07 mm/zob
  • Število rezalnih robov 4

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIQUAD" Poglej vse