T445 SMD2.0-.94-3-1.25-13 Rezkarji s podaljšano žlebico 30°, 45° in 60°, nosijo T490 LNMT/LNHT 13... Tangencialno vpeti vložki

Št. art.: 3106379
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELITANG
Vrsta izdelka Plani rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3106379
EAN/GTIN 7291075323214
Številka proizvajalca 3106379
L-število L23980 2755

Opis

Opis:

Shell Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 2,56 ″, rezanje premer (DC) 2″, rezanje element štetja (CICT) 9, globina reza maksimum (APMX) 0,94″, flavta štetje (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 2-1/4″

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: A
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 2,56″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 2″
  • Največji premer rezanja (DCX): 3,9″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 9
  • Največja globina reza (APMX): 0,94″
  • Število flavte (NOF): 3
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): T490 LNMT 1306 PNTR
  • Skupna dolžina (OAL): 2-1/4″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELITANG" Poglej vse