T445 SMD2.0-.94-3-1.25-13 Freză frontale cu canelură prelungită la 30°, 45° și 60°, cu T490 LNMT/LNHT 13 Plăcuță cu prindere tangențială

Cod articol.: 3106379
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3106379
EAN / GTIN 7291075323214
Număr producător 3106379
L-Număr L23980 2755

Descriere

Descriere:

Freză frontale cu canelură prelungită la 30°, 45° și 60°, cu T490 LNMT/LNHT 13 Plăcuță cu prindere tangențială

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 2.56″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 2″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 3.9″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 9
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.94″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
  • Lungime totală (OAL): 2-1/4″