T445 SMD2.0-.94-3-1.25-13 Fraises à surfacer à goujure allongée de 30°, 45° et 60°, avec T490 LNMT/LNHT 13 Plaquettes à serrage tangentiel

Réf.: 3106379
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3106379
EAN / GTIN 7291075323214
Réf. fabricant 3106379
Article hors catalogue L23980 2755

Description

Description:

Shell Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 2.56″ ,Cutting Diameter (DC) 2″ ,Cutting Item Count (CICT) 9 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.94″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 2-1/4″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 2.56″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 2″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 3.9″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 9
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.94″
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Identification plaquette étalon (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
  • Longueur hors tout (OAL): 2-1/4″