HTP D1.50-4-L10-W1.25LN10 Potopni rezkar za stransko potopno rezkanje za tangencialne obračalne rezalne ploščice s 4 rezalnimi robovi

Št. art.: 3105516
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija TANGPLUNGE
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3105516
EAN/GTIN 7291075263138
Številka proizvajalca 3105516
L-število L23980 1511

Opis

Opis:

Potopni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 1-1/4 ″, premer rezanja (DC) 1-1/2″, rezanje štetja (CICT) 4, globina reza maksimum (APMX) 0,118″, obraz učinkovito rezanje rob Count (ZEFF) 4, skupna dolžina (OAL) 10 ″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 1-1/2″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 4
  • Največja globina reza (APMX): 0,118″
  • Efektivno število rezalnih robov (ZEFF): 4
  • Dolžina glave (levo): 2″
  • Skupna dolžina (OAL): 10″
  • Vrsta vpenjala: Weldon

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANGPLUNGE" Poglej vse