HTP D1.50-4-L10-W1.25LN10 Zijdelingse plunjers met tangentiaal geklemde inzetstukken met 4 snijkanten

Artikelnummer: 3105516
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANGPLUNGE
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105516
EAN/GTIN 7291075263138
Nummer fabrikant 3105516
L-nummer L23980 1511

Omschrijving

Omschrijving:

Plunge Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 1-1/4″, Cutting diameter (DC) 1-1/2″ ,Cutting item Count (CICT) 4, Depth of Cut maximum (APMX) 0,118″, Face effectieve Cutting Edge Count (ZEFF) 4, totale lengte (OAL) 10″

Kenmerk:

Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 1-1/2″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal
  • snijitems (CICT): 4
  • maximale snijdiepte (APMX): 0,118″
  • Face effectieve snijrand links: 4
    • maximale snijlengte: 4
    • kop 2″
    • totale lengte (OAL): 10″
    • schachttype: Weldon
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "TANGPLUNGE" Bekijk alles