HTP D1.50-4-L10-W1.25LN10 Plungers Laterales para Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte

Número de artículo: 3105516
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Serie TANGPLUNGE
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Identificación y clasificación

Número de artículo 3105516
EAN / GTIN 7291075263138
Número del fabricante 3105516
Número L L23980 1511

Descripción

Descripción:

Fresas de ″Plunge″″″ ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Diámetro de corte (DC) 1-1/2″ ,Número de plaquitas (CICT) 4 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.118″ ,Número efectivo de filos de corte - mec. frontal (ZEFF) 4 ,Longitud total (OAL) 10″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.118″
  • Número efectivo de filos de corte - mec. frontal (ZEFF): 4
  • Longitud de la cabeza (LH): 2″
  • Longitud total (OAL): 10″
  • Tipo de mango: Weldon

Productos adecuados

De la misma serie "TANGPLUNGE" Ver todos