T490 SM-D50-36-3-27-13 Natični vijačni rezkarji za tangencialno nameščene izmenljive ploščice T490 LNMT/HT 1306...

Št. art.: 3105098
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELITANG T490 LINE
Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3105098
EAN/GTIN 7291075237665
Številka proizvajalca 3105098
L-število L23980 710

Opis

Opis:

Mišični frezalnik, pritrdilni premer, stran stroja (DCONMS) 48 mm, premer rezalnega roba (DC) 50 mm, število rezalnih robov (CICT) 9, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 36 mm, število rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 56 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style A.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 48 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 50 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 9
  • Dolžina reza maks (APMX) 36 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Skupna dolžina (OAL) 56 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELITANG T490 LINE" Poglej vse