• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T490 SM-D50-36-3-27-13 Aufsteck-Wendelschaftfräser für tangential montierte T490 LNMT/HT 1306 - Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3105098
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELITANG T490 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3105098
EAN / GTIN 7291075237665
Herstellernummer 3105098
L-Nummer L23980 710

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 48 mm, Schneidendurchmesser (DC) 50 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 9, Schneidenlänge max. (APMX) 36 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 56 mm

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 48 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 50 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 9
  • Schneidenlänge max. (APMX) 36 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Gesamtlänge (OAL) 56 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELITANG T490 LINE" Alle ansehen