T490 SM-D50-36-3-27-13 Extended Flute Shell Mills Carrying T490 LNMT/HT 1306 Tangentially Clamped Inserts

Artikelnummer: 3105098
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELITANG T490 LINE
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105098
EAN/GTIN 7291075237665
Nummer fabrikant 3105098
L-nummer L23980 710

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees, diameter opname, machinezijde (DCONMS) 48 mm, diameter snijkanten (DC) 50 mm, aantal snijkanten (CICT) 9, lengte snijkanten max. (APMX) 36 mm, aantal snijkanten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 56 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 48 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 50 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 9
  • Snijlengte max. (APMX) 36 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Totale lengte (OAL) 56 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles