Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo, ⌀ 32 mm, Nazivni ⌀ vpenjanja d: 6mm

Št. art.: 309570 6
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ vpenjanja d (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ vpenjanja d 6 mm
⌀ stročnice D 32 mm
Celotna dolžina L 79 mm
Vrsta izdelka Močna vpenjalna glava – pribor

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 309570 6
EAN/GTIN 4045197546906
Številka proizvajalca 309570 6
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Cilindrična vpenjalna stročnica oziroma reducirna puša.
Za močne stružne glave Holex art. 300775, 300778, 302865, 302870, 305525, 305528. Z nastavitvijo dolžine.