Močna vpenjalna glava, HSK-A 63, ⌀ D1: 20mm

Št. art.: 305525 20
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D1 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard vpenjalnega trna: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Oblika: A
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 6,3 pri 15000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 5
  • Strategija odrezovanja: HPC

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalni premer D1 20 mm
Trn za rezkarje HSK-A 63
Standard vpenjalnega trna ISO 12164-1; DIN 69893
Oblika A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 6,3 pri 15000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 5 µm
Strategija odrezovanja HPC
Previsna dolžina A 90 mm
Zunanji ⌀ vpenjalne stročnice D 52 mm
Vpenjalna sila do 500 Nm
Primeren objemni ključ art. 628400 52/55
Vrsta izdelka Močna vpenjalna glava

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 305525 20
EAN/GTIN 4045197547002
Številka proizvajalca 305525 20
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Manjše trenje zaradi igličnega ležaja.
  • Zaščita s premazom proti koroziji.
  • Zatesnjena pred prahom in vodo.
  • Zelo velika vpenjalna sila povečuje življenjsko dobo in izboljšuje kakovost površine.
  • Z izvrtino za čip RFID/Balluf.
  • Vpenjalna sila do 500 Nm.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom.

Obseg dobave:

Vključno z vpenjalno matico.

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, vpenjalne stročnice art. 309566309570 oz. art. 309575309576.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov