OZ cangės, 2−16 mm, Nominalusis užveržimo ⌀ d: 7mm

Prekės Nr.: 309540 7
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalusis užveržimo ⌀ d (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sąsajos padėtis staklių pusėje; ruošinio pusėje
Tvirtinimo tipas įvorės kūgis; Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas SZD01600115; ZYL00700115
Tvirtinimo forma lygus kotas
Laikiklio konstrukcija metrais; metrais
Laikiklio dydis, metrinis 16 mm; 7 mm
Koto skersmuo DS 7 mm
Gamintojo pavadinimas Spannzange 415E
Laikiklis OZ
Užspaudimo skersmuo D1 7 mm
Užspaudimo skersmuo min. D1 min 6,5 mm
Užspaudimo skersmuo maks. D1 max 7 mm
Išorinis skersmuo D 25,5 mm
Cangės ilgis L 40 mm
Forma kūgio formos
Kūgio kampas α 5,72 laipsniai
Kūgio santykis 1:10
Standartas DIN ISO 10897
Medžiaga Spyruoklinis plienas
Paviršius grūdint.; šllifuot.
Užspaudimo profilis apval
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
Produkto rūšis spyruokliuojanti įvorė
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 309540 7
EAN / GTIN 2050001704399
Gamintojo numeris 12201010700
Gamintojas / atsakingas asmuo Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Germany, www.fahrion.de

Aprašymas

Modelis:

Pagamintos iš spyruoklių plieno, užgrūdintos ir nušlifuotos. Didesnis užspaudimo plotas ir įpjovų skaičius lyginant su cangėmis pagal DIN. Daugiau įpjovų negu DIN užspaudimo cangėse, todėl galima giliau įtvirtinti į įspraustinę. Spiralinių grąžtų tvirtinimui ant kreipiančiosios briaunos. Užveržimo ribos = nominalus dydis minus 0,5 mm. 5 arba 6 įpjovų poros iš abiejų pusių.

Privalumai:

  • Mažesnis radialinis mušimas = tikslesnis tvirtinimas įspraustinėje; nesitabaluoja.
  • Didesnė užspaudimo jėga = nes didesnis užspaudimo plotas.
  • Didesnis sistemos standumas = pritaikyta frezavimui dideliais greičiais.
  • Ilgiau tarnaujantys įrankiai.