Bucşă elastică OZ pentru mandrină, 2 ‑ 16 mm, ⌀ nominal de strângere d: 7mm

Cod articol.: 309540 7
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Con bucșă elastică; Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare SZD01600115; ZYL00700115
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric; metric
Dimensiune prindere, metric 16 mm; 7 mm
Diametrul arborelui DS 7 mm
Denumirea producătorului Spannzange 415E
Suport OZ
Diametrul de prindere D1 7 mm
Diametru de prindere min. D1 min 6,5 mm
Diametru de prindere max. D1 max 7 mm
Diametru exterior D 25,5 mm
Lungime clește de prindere L 40 mm
Formă conic
Unghiul conului α 5,72 grade
Raportul conului 1:10
Standard DIN ISO 10897
Material Oţel de arc
Suprafaţă călit; rectificat
Profil de prindere Rotund
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Bucşă elastică
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 309540 7
EAN / GTIN 2050001704399
Număr producător 12201010700
Producător/responsabil Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Descriere

Execuţie:

Oţel de arc, complet călit şi rectificat. Gaura străpunsă (gamă de fixare mai mare faţă de bucşele elastice DIN) amplifică forţa de strângere. Cu canelări multiple comparativ cu bucşele elastice DIN, ceea ce garantează o adâncime mai mare de fixare în mandrină. Recomandate pentru burghiul spiralat, pentru strângerea pe faţeta de ghidare. Gamă de prindere = dimensiune nominală până la minus 0,5 mm. Cu 5 sau 6 caneluri pe ambele părţi.

Avantaj:

  • Concentricitate mai bună = centrare paralelă cu axul în con; fără înclinare.
  • Forţă de strângere mai mare = prin procente utile mai mari din suprafaţa de contact.
  • Rigiditate mai mare a sistemului = recomandat pentru frezare de mare viteză.
  • Durabilitate mai mare a sculelor.