{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače | Kužel upínacích kleštin; Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | SZD01600115; ZYL00700115 | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Provedení upínače | metrické; metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 16 mm; 7 mm | |
| Průměr hřídele DS | 7 mm | |
| Označení výrobce | Spannzange 415E | |
| Upínač | OZ | |
| Upínací průměr D1 | 7 mm | |
| Upínací průměr min. D1 min | 6,5 mm | |
| Upínací průměr max. D1 max | 7 mm | |
| Vnější průměr D | 25,5 mm | |
| Délka upínacích kleštin L | 40 mm | |
| Tvar | kónické | |
| Úhel kuželu α | 5,72 stupně | |
| Poměr kuželu | 1:10 | |
| Norma | DIN ISO 10897 | |
| Materiál | Pružinová ocel | |
| Povrch | broušeno; kalené | |
| Upínací profil | Kulatá | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Upínací kleštiny | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 309540 7 | |
| EAN / GTIN | 2050001704399 | |
| Číslo výrobce | 12201010700 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |