ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje, ET 25, Nazivni ⌀ vpenjanja d: 7mm

Št. art.: 309447 7
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ vpenjanja d (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Položaj vmesnika na strani obdelovanca
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 7 mm
Vrsta vpenjala izvrtina (notranja montaža)
Premer držala 7 mm
Dolžina držala 35 mm
Vpenjala ET 25
Premer vpenjanja 7 mm
Zunanji premer 26 mm
Dolžina vpenjalne klešče 35 mm
Oblika konično
Kot konusa 16 stopinj
Standard tovarniški standard
Površina brušeno; kaljeno
Z aksialno kompenzacijo da
Aksialna kompenzacija 0,1 mm
Z radialno kompenzacijo da
Radialna kompenzacija (drgnjenje) 0,05 mm
Radialna kompenzacija (obdelava navoja) 0,4 mm
Izvedba vpenjalne stročnice vlečna vpenjalna stročnica
Vmesnik ločilno mesto 1
Vrsta izdelka vpenjalna stročnica
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 309447 7
EAN/GTIN 4045197783042
Številka proizvajalca 309447 7
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kaljena in brušena.

Prednosti:

Z radialno kompenzacijo se izenačijo rahle napake centriranja (za zahtevano koncentričnost in kakovost navoja oz. ujema). Aksialna kompenzacija 0,1 mm.

Uporaba:

Za vrezovanje navoja oz. povrtavanje na rezkalnih in stružnih centrih.

Primerno za:

Vse standardne glave za ER-vpenjalne stročnice.

Opomba:

Vpenja le nazivni ⌀. Niso primerne za precizno glavo za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P.