ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje, ET 25, Nazivni ⌀ vpenjanja d: 5mm

Št. art.: 309447 5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ vpenjanja d (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Položaj vmesnika na strani obdelovanca
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 5 mm
Vrsta vpenjala izvrtina (notranja montaža)
Premer držala 5 mm
Dolžina držala 35 mm
Vpenjala ET 25
Premer vpenjanja 5 mm
Zunanji premer 26 mm
Dolžina vpenjalne klešče 35 mm
Oblika konično
Kot konusa 16 stopinj
Standard tovarniški standard
Površina brušeno; kaljeno
Z aksialno kompenzacijo da
Aksialna kompenzacija 0,1 mm
Z radialno kompenzacijo da
Radialna kompenzacija (drgnjenje) 0,05 mm
Radialna kompenzacija (obdelava navoja) 0,4 mm
Izvedba vpenjalne stročnice vlečna vpenjalna stročnica
Vmesnik ločilno mesto 1
Vrsta izdelka vpenjalna stročnica
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 309447 5
EAN/GTIN 4045197783028
Številka proizvajalca 309447 5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kaljena in brušena.

Prednosti:

Z radialno kompenzacijo se izenačijo rahle napake centriranja (za zahtevano koncentričnost in kakovost navoja oz. ujema). Aksialna kompenzacija 0,1 mm.

Uporaba:

Za vrezovanje navoja oz. povrtavanje na rezkalnih in stružnih centrih.

Primerno za:

Vse standardne glave za ER-vpenjalne stročnice.

Opomba:

Vpenja le nazivni ⌀. Niso primerne za precizno glavo za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P.